Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte ws A60 75W 684147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte ws A60 75W 684147
Mastleuchte ws A60 75W 684147
Artikel-Nr.:
     3517I-38761309
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     684147
EAN/GTIN:
     4007235841473
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte ws A60 75W 684147

Albert-Mastleuchte 684147\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Kathedralglas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast mit Leiterstütz, anschlußfertig zur Montage auf ein Fundament oder dem Erdeingrabsockel 690011.Farbe: weiß Schutzart IP 23 - Schutzklasse : d 300 x 2300 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,26*
€ 421,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,24*
€ 422,44*
Frei Haus
ab € 371,56*
€ 425,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 380,77*
€ 433,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,55*
€ 450,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,89*
€ 502,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,26*
€ 439,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.