Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 730 5XF4P32N08QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 730 5XF4P32N08QA
LED-Mastleuchte 730 5XF4P32N08QA
Artikel-Nr.:
     3517I-38738035
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XF4P32N08QA
EAN/GTIN:
     4058352800621
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Mastleuchte 730 5XF4P32N08QA

Streetlight SL 31 maxiMastleuchte,LED,28.000lm730, EVG Plus,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Aufsatz,Ansatz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wandausleger
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 771,61*
€ 892,01*
Frei Haus
ab € 781,15*
€ 900,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,01*
€ 1.061,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,26*
€ 1.020,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,40*
€ 984,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.