Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte DW50 SW310F STD CLO BGP704 LED110-4S/740


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-38714860
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BGP704LED110-4S/740DW50SW310FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte DW50 SW310F STD CLO BGP704 LED110-4S/740

LED-Mastaufsatzleuchte, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Farbtemperatur 4000...4000 K, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtfarbe weiß , Mit Leuchtmittel ja , Montageart Aufsatz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 658,05*
€ 756,28*
Frei Haus
ab € 663,27*
€ 763,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,28*
€ 899,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,52*
€ 894,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,02*
€ 867,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,69*
€ 838,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,05*
€ 783,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.