| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38704078 Herst.-Nr.: 9.202.8128.028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9.202.8128.028 Mastauf-/ Mastansatzleuchte CARA II/2 DA LED, 1 DA 2x8 LED 25.0 W / 3800 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminiumguss und Aluminium: pulverbeschichtet. Ausleger: mit flexiblem Ausleger zur stufenlosen Neigung. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet: inkl. Kabel 5,00m. 4DIM-Treiber. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Mit Betriebsgerät: | ja | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Verstellbare Optik: | nein | Mit Funksteuerung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,88* | € 702,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,15* | € 709,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|