Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rettungszeichenleuchte 8h, 1/2 1 2191 020 027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rettungszeichenleuchte 8h, 1/2 1 2191 020 027
Artikel-Nr.:
     3517I-38258651
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12191020027
EAN/GTIN:
     4251510744694
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Ex-Rettungszeichenleuchte 8h, 1/2 1 2191 020 027

Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S für Notlichtfunktion für Zone 1/21
Piktogramm: DIN ISO 7010
Pfeilrichtung: 7:30 Uhr
Betriebsspannung: 220 V - 254 V AC 50 Hz / 60 Hz und 195 V - 250 DC
Schutzklasse: I
Erkennungsweite: 25 m
Leistung: 6 W
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6)
Lampe: LED (weiß)
Gehäusefarbe: grau (RAL 7035)
Gehäusematerial: Polycarbonat
Kabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Einspeisung:
zentral
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..254 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 875,65*
€ 981,64*
Frei Haus
ab € 886,64*
€ 991,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,64*
€ 1.168,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,88*
€ 1.163,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,64*
€ 1.099,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,65*
€ 1.042,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.