Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PA 6.6 184x4.8 mm,220N ws TY46M-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder PA 6.6 184x4.8 mm,220N ws TY46M-9
Artikel-Nr.:
     3517I-37754137
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0024
EAN/GTIN:
     5414363064916
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder weiß

Kabelbinder PA 6.6 184x4.8 mm,220N ws TY46M-9

Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, integrierte Beschriftungsflaeche, 184x4.8 mm, 220N, weiß, PA 6.6
Weitere Informationen:
Min. Haltekraft:
220 N
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 373,67*
€ 406,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 440,40*
€ 526,38*
10
Frei Haus
ab € 547,86*
€ 587,09*
42 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 616,76*
€ 659,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 406,72*
€ 483,9968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,67*
€ 444,6673
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37367* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4.067,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.