| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37650953 Herst.-Nr.: 982396.002 EAN/GTIN: 4051859216711 |
| |
|
| | |
| Drehverschluss D56 m.Kabelverschr.M20 982396.002 Drehverschluss. Weitere Informationen: | | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Höhe: | 50 mm | Durchmesser: | 56 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,46* | € 6,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,51* | € 6,70* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,62* | € 6,86* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|