| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37566010 Herst.-Nr.: 204169124 EAN/GTIN: 4017807492446 |
| |
|
| | |
| Außen-Wandleuchte Aluguss rostf., BWM 204169124 Außergewöhnliches und funktionales Leuchten Design. Die Wandleuchte SAMBESI wird mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchten Design zu einem Hingucker an Ihrer Außenfassade. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Der integrierte Bewegungssensor sorgt bei Dunkelheit für mehr Sicherheit rund ums Haus, denn eingebaute Sensoren schalten das Licht bei Bewegungen in näherer Umgebung automatisch ein und wieder aus. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | sonstige | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 57,66* | € 68,26* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 57,57* | € 73,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,28* | € 74,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,72* | € 74,75* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 59,59* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|