| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-202360124 Herst.-Nr.: 202360124 EAN/GTIN: 4017807449891 |
| |
|
| | |
| Moderne Außenwandleuchte Laterne TANARO in Rostoptik - Fassadenbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Kunststoff. Die Oberfläche in Rostoptik lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 32cm und eine Breite von 14,5cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach stehenden Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind oder nach rustikalen Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Trio Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wandleuchte mit dem 40cm hohen Pfosten und der 100cm hohen Pollerleuchte aus der Serie TANARO! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Rost - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 14,5 cm, Tiefe: 18,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,005 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Rostoptik, Außenbeleuchtung, Laterne, Standlaterne, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 27,32* | € 34,71* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,72* | € 42,77* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,60* | € 52,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|