Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R2X055/15DA-PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R2X055/15DA-PR
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R2X055/15DA-PR
Artikel-Nr.:
     3517I-37553833
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0560032
EAN/GTIN:
     4029299462937
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
ridi langfeldleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R2X055/15DA-PR

Einzelleuchte für die Deckenmontage oder Wandmontage. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Aufgesetzte Kunststoffstirnteile aus UV-stabilisiertem weißem PC. Schutzartbedingte, nahtfrei umlaufend geschäumte 2-Komponentendichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse. Dichtungsronde zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Befestigungsfläche und Leuchtengehäuse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 174,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,31*
€ 174,71*
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 180,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203227
ab € 20,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200053
ab € 20,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203228
ab € 19,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200059
ab € 17,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203235
ab € 19,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203230
ab € 22,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200051
ab € 10,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200052
ab € 15,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200614
ab € 7,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.