Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K IP65 QUADRON.#86340621x00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Strahler 86340621x00 QUADRONIUS2x97W 30o IP65 30000lm 4000K
Pracht LED Strahler 86340621x00 QUADRONIUS2x97W 30o IP65 30000lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517I-37354898
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86340621x00
EAN/GTIN:
     4018098330073
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K IP65 QUADRON.#86340621x00

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Vernetzung durch Bluetooth Low Energy und Steuerung durch Casambi möglich, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.293,08*
€ 1.445,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.295,81*
€ 1.446,75*
Frei Haus
ab € 1.306,88*
€ 1.460,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.350,91*
€ 1.511,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,74*
€ 1.720,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,79*
€ 1.703,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,88*
€ 1.633,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,20*
€ 1.587,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,08*
€ 1.538,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9800003
ab € 143,86*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06011081
ab € 71,05*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9800002
ab € 86,57*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9800004
ab € 263,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.