Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung für Quadronius 06011081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigung für Quadronius 06011081
Deckenbefestigung für Quadronius 06011081
Artikel-Nr.:
     3517I-17259270
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     06011081
EAN/GTIN:
     4018098232841
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Deckenbefestiger
befestigungsbügel

Deckenbefestigung für Quadronius 06011081

Bügel zur Deckenbefestigung der zweistrahligen PRACHT QUADRONIUS Produktreihe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
273 mm
Breite:
237 mm
Höhe:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,19*
€ 91,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,28*
€ 91,48*
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 93,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,49*
€ 95,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.