Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Modul BD598702AC5060HZ230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37256915
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0037333
EAN/GTIN:
     4030641373337
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Modul BD598702AC5060HZ230V

Nach der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG und nach IEC/EN 60 204-1, vergoldete Kontakte auch zum Schalten von Kleinlasten (Signal für SPS), 1- oder 2-kanalige Beschaltung, Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster, Betriebszustandsanzeige, LED-Anzeigen für Kanal 1 / 2 und Netz, Überspannungs- und Kurzschlußschutz, Leiteranschluß: auch 2 x 1,5 mm2 Litze mit Hülse und Kunststoffkragen DIN 46 228-1/-2/-3/-4 oder 2 x 2,5 mm2 Litze mit Hülse DIN 46 228-1/-2/-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 179,36*
€ 215,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,49*
€ 216,30*
Frei Haus
ab € 185,20*
€ 222,25*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,82*
€ 224,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,08*
€ 249,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.