| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37186147 Herst.-Nr.: 20807081001 EAN/GTIN: 4051268270045 |
| |
|
| | |
| LED-Spot o. Abdeckung ML, CCT, inkl.Trafo ECO R68 Modul 5/8W LED-Einbaudownlight, Leistung 5W bzw. 8W am Trafo umschaltbar, Lichtfarben (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. (warm weiß) ca. 3000K bzw. (neutral weiß) ca. 4000K bzw. (extra kalt weiß) ca. 6000K ebenfalls am Trafo umschaltbar, inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Mit Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |