Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37150047 Herst.-Nr.: 1407-103 EAN/GTIN: 7318304071033 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette 10-er wws Batterie 1407-103 Lichterkette mit warmweißen LEDs, transparentes Kabel, ohne Batterien (2xAA), bis zu 36 Stunden Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 10 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 1,5 V | Batteriebetrieben: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Partylichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,35* | € 6,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,57* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|