Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ Steckdose SMART ZB PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMART+ Steckdose SMART ZB PLUG
SMART+ Steckdose SMART ZB PLUG
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-37069535
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075729261
EAN/GTIN:
     4058075729261
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter

SMART+ Steckdose SMART ZB PLUG

Intelligente Steckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Zeitplanung.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 19,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,35*
€ 25,43*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 18,99*
€ 26,19*
€ 5,95*
ab € 21,17*
€ 29,04*
€ 3,90*
ab € 21,59*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.