Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 AC RL-T5 35 HE 840G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Glas-Röhrenlampe
LED-Glas-Röhrenlampe
Artikel-Nr.:
     3517I-37067825
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920275
EAN/GTIN:
     4008597202759
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 AC RL-T5 35 HE 840G5

T5-LED-Röhre, Austausch mit Leuchtstofflampen, neutralweiß, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G5. Betrieb an 230V.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
80 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
18 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g5 18w, led röhre, leuchtmittel g5 5000k, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 22,67*
10
€ 5,95*
ab € 18,83*
€ 23,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,11*
€ 25,76*
1
€ 3,90*
ab € 20,59*
€ 28,99*
3 Tage
74
1
€ 6,99*
ab € 34,64*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.