Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 18W 4000K 2800lm D ws mattiert 160° AC Ø19x1449mm 220-240V RL-T535HE840/G5AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Glas-Röhrenlampe
LED-Glas-Röhrenlampe
Artikel-Nr.:
     262-F501F48
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920275
EAN/GTIN:
     4008597202759
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 18W 4000K 2800lm D ws mattiert 160° AC Ø19x1449mm 220-240V RL-T535HE840/G5AC
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Durchmesser:
19 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.09
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
18 - 18 W
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2800 - 2800 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1449 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
80 - 80 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g5 18w, led röhre, leuchtmittel g5 5000k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,36*
€ 22,81*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 23,60*
1
€ 5,46*
ab € 18,26*
€ 25,78*
1
€ 3,90*
ab € 20,71*
€ 29,10*
3 Tage
74
1
€ 6,99*
ab € 38,57*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.