Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 3000/4000K, ML MT76778


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul 3000/4000K, ML MT76778
LED-Modul 3000/4000K, ML MT76778
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-36961788
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76778
EAN/GTIN:
     4020856767786
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Modul 3000/4000K, ML MT76778

Ersatz LED-Modul für FILA 2800 lm, 13,5W-18,5W. Wechselbare LED-Lichtquelle speziell für FILA LED-Downlights. LumenSelect: 2000 bis zu 2800 Lumen (13,5W bis 20W). Variabel: Lichtfarbe (3000K/4000K) einstellbar. Langlebig: 50.000 Std. Lebensdauer. EEK: D.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
13,5..18,5 W
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
90..120 mA
Betriebsspannung:
178..260 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,19*
€ 20,19*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 15,16*
€ 21,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 24,84*
€ 8,50*
ab € 17,47*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76771
€ 27,37*
Ähnlich
Megatron
MT76774
€ 27,37*
Ähnlich
Megatron
MT76770
€ 30,95*
Ähnlich
Megatron
MT76776
€ 30,95*
Ähnlich
Megatron
MT76779
€ 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.