Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3m Aderendh. waag. Mon. CS 42/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 3m Aderendh. waag. Mon. CS 42/3000
Netzanschlussleitung 3m Aderendh. waag. Mon. CS 42/3000
Artikel-Nr.:
     3517I-36958791
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21526023001
EAN/GTIN:
     4051268036979
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
hera anschlussleitung

Netzanschlussleitung 3m Aderendh. waag. Mon. CS 42/3000

Netzanschlussleitung zum waagerechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten, abgemantelt und mit Aderendhülsen zum einfachen Anschließen an Schraub- oder Steckklemmen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0..70 °C
Nennstrom:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,18*
€ 6,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.