Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Transformator 72-144VDC/24VDC 350W 54884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Transformator 72-144VDC/24VDC 350W 54884
LED-Transformator 72-144VDC/24VDC 350W 54884
Artikel-Nr.:
     3517I-36953570
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54884
EAN/GTIN:
     4034451548848
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Transformator 72-144VDC/24VDC 350W 54884

Netzteil/ Spannungswandler - In: 72~144VDC Out: 24VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Kühlung mit Lüfter, Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery, weiter Eingangsspannungsbereich 2:1, galvanische Trennung von Ein- und Ausgang, Ein-/Ausgangsisolation 1500V, geregelte Ausgangsspannung, kurzschlussfest.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
14600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
350,4 W
Länge:
215 mm
Breite:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 208,65*
€ 5,95*
ab € 169,01*
€ 209,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,60*
€ 211,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,02*
€ 241,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.