Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerferlampe 55W 12V PX26d 64210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheinwerferlampe 55W 12V PX26d 64210
Scheinwerferlampe 55W 12V PX26d 64210
Artikel-Nr.:
     3517I-36885331
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300332185
EAN/GTIN:
     4050300332185
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d

Scheinwerferlampe 55W 12V PX26d 64210

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
55 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1500 lm
Sockel:
PX26d
Normbezeichnung (ECE):
H7
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,22*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 3,25*
7 Tage
94
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,27*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,48*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,02*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4008321171252
ab € 5,32*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,34*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,28*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.