Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40239138 Herst.-Nr.: 4050300332185 EAN/GTIN: 4050300332185 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker: OSRAM ORIGINAL LINE 12V
Die Lampen aus der OSRAM ORIGINAL LINE 12V-Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE 12V die richtige Wahl. Spitzenleistung zuverlässig und kostengünstig
OSRAM ist nicht umsonst Weltmarktführer in der Sparte der Fahrzeuglampen. Ob als serienmäßige Erstausstattung oder als Ersatzteil, die ORIGINAL LINE 12V-Familie ist ein millionenfach bewährtes Zugpferd. Sie spricht mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ein breites Kundensprektrum an und trumpft mit perfekter Verarbeitung auf. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch. Die Lichtleistung nimmt hier nicht schleichend ab, sondern liegt vom ersten bis zum letzten Moment im vorgeschriebenen Sicherheitsbereich. Die bewährte Lösung für Standardanforderungen
- Erstausrüsterqualität
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Automobilhersteller
- Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Farbe: | bläulich | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, 64210 55W 12V PX26D FS1, 6421055W12VPX26DFS1, 4050300332185, Fahrzeuglampe, 10X10X1, 12V, 55W, 64210, Auto, Autoleuchte, Automotive, H7, Ledvance, Leuchte fürs Auto, PX26D, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, fürs, 1330886 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,93* | € 3,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,99* | € 3,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|