Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 19x37,5mm BA15s 12V 5W 81401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36880058
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81401
EAN/GTIN:
     4034451814011
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R5W
R5W-Lampen

Autolampe 19x37,5mm BA15s 12V 5W 81401

Autolampe in Kugelform, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 R5W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
40 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
R5W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel R5W, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s 12v, glühlampe ba15s, sockel ba15s 5w, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,63*
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,556*
€ 1,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.