Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 5W 12V 40lm R5W BA15s ws AGL 81401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B787A41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81401
EAN/GTIN:
     4034451814011
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R5W
R5W-Lampen
PKW-Lampe 5W 12V 40lm R5W BA15s ws AGL 81401
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
19 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Fahrrad:
ja
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
37.5 mm
Lampenleistung Wendel 1:
5 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
40 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
R5W
Sockel:
BA15s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel R5W, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s 12v, glühlampe ba15s, sockel ba15s 5w, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,556*
€ 1,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.