| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36879338 Herst.-Nr.: 82096 EAN/GTIN: 4034451820968 |
| |
|
| | |
| Natriumdampfhochdrucklampe E40 150W 2100K Ra25 82096 Diese Natriumdampf-Hochdrucklampen bietet hervorragende Lichtausbeute, Lumen Wartung und lange Lebensdauer, wodurch sie Energie- und Wartungskosten einsparen. Die Lampen sind eine sehr robuste und zuverlässige Konstruktion, entworfen, um die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen. Es sind weniger Teile und nur 5 kritische Schweißnähte. Einfachheit und Robustheit bieten eine höhere Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | E40 | Lichtstrom: | 17500 lm | Lampenleistung: | 150 W | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2100 K | Lampenlichtausbeute: | 117 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,00* | € 33,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,99* | € 33,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,31* | € 37,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,43* | € 37,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,05* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|