Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 150W E40 2100K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. 82096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampfhochdrucklampe E40 150W 2100K Ra25 82096
Natriumdampfhochdrucklampe E40 150W 2100K Ra25 82096
Artikel-Nr.:
     262-E364F45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82096
EAN/GTIN:
     4034451820968
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 150W E40 2100K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. 82096
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2100 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
211 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
150 W W
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W Im/W
Lichtstrom:
17500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Quecksilberfrei:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 150w, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,13*
€ 33,36*
€ 5,46*
ab € 24,03*
€ 33,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,51*
€ 36,14*
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 37,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,08*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.