Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe SV8,5-8 12V 10W 17346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36873786
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17346
EAN/GTIN:
     4034451173460
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Autolampe SV8,5-8 12V 10W 17346

Faltschachtel, Soffitten-Signallampe für Innenbeleuchtung, 6461 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
105 lm
Sockel:
SV8,5-8
Farbe:
weiß
Technologie:
sonstige
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 1,12*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,73*
1
€ 3,90*
ab € 1,01*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.