Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 2001W HBO 2001 W/CIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line
HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line
HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line
Artikel-Nr.:
     3517I-36872895
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300947235
EAN/GTIN:
     4050300947235
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 2001W HBO 2001 W/CIL

Speziallampe, Bogenlänge 4,5 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 62 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 309 mm, Lampenleistung 2000 W, Lampenspannung 26...26 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 62 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
26 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
4,5 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.055,25*
€ 2.275,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.199,74*
€ 2.417,68*
Frei Haus
ab € 2.216,52*
€ 2.440,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,68*
€ 2.877,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.397,09*
€ 2.852,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,46*
€ 2.736,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.244,29*
€ 2.670,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,74*
€ 2.617,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.