| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36871390 Herst.-Nr.: 11347 EAN/GTIN: 4034451113473 |
| |
|
| | |
| Halogen-Flugplatzlampe G6,35 6,6A200WBi-pin 11347 Bipin Airfield Lampe für die Serie bei 6,6 Ampere, hohe und konstante Lichtausbeute, lange Lebensdauer, umweltfreundliches Produkt (Blei- und Quecksilberfrei), hervorragende optische Anpassung, Ansatz und Schwellenbeleuchtung, Landebahn und Rollweg Lichter, Aufsetzzonenbefleuchtung. Die Spezifikation ermöglicht einen einfachen Austausch der aktuellen Industrie-Standard-Lampen mit neuen Lampen, mit längere Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Leistung: | 200 W | Nennstrom: | 6,6 A | Lichtstrom: | 4700 lm | Sockel: | G6,35 | Technologie: | Halogenlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,81* | € 12,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,83* | € 12,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,98* | € 14,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 16,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|