| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B846A13 Herst.-Nr.: 11347 EAN/GTIN: 4034451113473 |
| |
|
| | |
| Flugfeldbefeuerungslampe 200W G6,35 6,6A 4700lm Halogen 11347 Weitere Informationen: | | Leistung: | 200 W W | Lichtstrom: | 4700 lm lm | Nennstrom: | 6.6 A A | Sockel: | G6,35 | Technologie: | Halogenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, leuchtmittel g6 35, Anflugbefeuerungslampe, Flugfeldbefeuerungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Rollbahnlampe, Startbahnlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,74* | € 12,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,76* | € 12,88* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,92* | € 14,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,21* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|