Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivenformlampe 11,5x30,5 P13,5s 2,3V 0,27A 93423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivenformlampe 11,5x30,5 P13,5s 2,3V 0,27A 93423
Olivenformlampe 11,5x30,5 P13,5s 2,3V 0,27A 93423
Artikel-Nr.:
     3517I-36870626
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93423
EAN/GTIN:
     4034451934238
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s

Olivenformlampe 11,5x30,5 P13,5s 2,3V 0,27A 93423

Zwerglampe Olivenform P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,6 W
Lampenspannung:
2,3 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,369*
€ 0,689*
10
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,69*
10
€ 3,90*
ab € 0,418*
€ 0,778*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,79*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.