Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,6W P13,5s 2,3V Olive Ø11,5x30,5mm farblos 93423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivenformlampe 11,5x30,5 P13,5s 2,3V 0,27A 93423
Olivenformlampe 11,5x30,5 P13,5s 2,3V 0,27A 93423
Artikel-Nr.:
     262-E474F15
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93423
EAN/GTIN:
     4034451934238
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s
Kleinlampe 0,6W P13,5s 2,3V Olive Ø11,5x30,5mm farblos 93423
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
30.5 mm mm
Lampenform:
Oliven-Form
Lampenleistung:
0.6 - 0.6 W W
Lampenspannung:
2.3 - 2.3 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10 h
Nennstrom:
270 mA mA
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,369*
€ 0,679*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,68*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,76*
10
€ 3,90*
ab € 0,418*
€ 0,778*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.