| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36852176 Herst.-Nr.: 41504 EAN/GTIN: 4034451415041 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 25x85mm E14 80V 25W klar 41504 Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.4 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 312 mA | Lampenleistung: | 25 W | Lichtstrom: | 160 lm | Lampenspannung: | 80 V | Sockel: | E14 | Ausführung: | klar | Farbe: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, sockel e14 röhrenlampe 25w, glühlampe s5.5, glühlampe e14 25w, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,35* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 2,75* | € 3,76* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,44* | € 3,90* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,76* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|