| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36851121 Herst.-Nr.: 38087 EAN/GTIN: 4034451380875 |
| |
|
| | |
| LED-Signallampe Außenrefl. 5mm 24-28VDC weiß 38087 LED-Signalleuchte Einbau-Durchmesser 8mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | weiß | Ausführung der Fassung: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24..28 V | Spannungsart: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | hoch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,71* | € 7,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,72* | € 7,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 7,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,36* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,51* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|