| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465H24 Herst.-Nr.: 38087 EAN/GTIN: 4034451380875 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,53W Steckans 24-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x31,2mm 38087 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9.5 mm mm | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 31.2 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.53 - 0.53 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | Steckanschluss | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,61* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,72* | € 6,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 7,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,78* | € 7,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,52* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|