Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke PNP/NPN, umschaltbar WS/WE24-2B230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36783992
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1017861
EAN/GTIN:
     4047084122033
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Einweglichtschranke PNP/NPN, umschaltbar WS/WE24-2B230

Kompakt-Lichtschranken, W24-2, WS/WE24-2B230, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Mit Zeitfunktion:
ja
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,39*
€ 383,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,79*
€ 389,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 396,74*
Frei Haus
ab € 360,96*
€ 400,76*
Frei Haus
ab € 368,53*
€ 424,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.