Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/6-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-36776224
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023010-00
EAN/GTIN:
     4015739230105
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/6-0 W

Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefachmodulen. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
24
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 772,21*
€ 896,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 782,52*
€ 910,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 796,67*
€ 925,75*
Frei Haus
ab € 809,98*
€ 934,71*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,33*
€ 959,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,75*
€ 1.101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,06*
€ 1.087,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,85*
€ 1.038,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,25*
€ 1.003,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,67*
€ 948,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.