Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830IGB 300N Boden 24V 830-3IGB----F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830IGB 300N Boden 24V 830-3IGB----F90
Magnet 830IGB 300N Boden 24V 830-3IGB----F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36767090
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-3IGB----F90
EAN/GTIN:
     4042203424326
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Magnet 830IGB 300N Boden 24V 830-3IGB----F90

Haftmagnete im Aluminiumgehäuse für Bodenmontage.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0,48 W
Haftkraft:
300 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet effeff, haft magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 122,24*
€ 144,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,58*
€ 145,19*
€ 5,95*
ab € 126,10*
€ 149,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 126,48*
€ 149,81*
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 150,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.