Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz m.Zugfeder 09330062716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz m.Zugfeder 09330062716
Buchseneinsatz m.Zugfeder 09330062716
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36533962
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062716
EAN/GTIN:
     5713140050846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
leistungsstecker 6 polig

Buchseneinsatz m.Zugfeder 09330062716

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 7,79*
3 Tage
535
€ 5,80*
ab € 5,80*
€ 7,79*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,8087*
€ 7,7987*
2 Tage
412
€ 6,40*
ab € 5,88682*
€ 7,90682*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
19300060297
ab € 23,49*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09330006216
ab € 121,15*
Zubehör
Harting
19628061290
ab € 19,57*
Zubehör
Harting
19 30 006 0292
ab € 16,60*
Zubehör
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.