Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse 09320123101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Buchse 09320123101
Kontakteinsatz Buchse 09320123101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36533222
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320123101
EAN/GTIN:
     5713140049215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Kontakteinsatz Buchse 09320123101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm² 0,14...2,5 mm² Signal
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,76*
€ 31,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,7336*
€ 32,0136*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 32,31*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,1424*
€ 32,4324*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,00*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 32 000 6205
ab € 1,38*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09150006204
ab € 51,31*
Zubehör
Harting
09 32 000 6208
ab € 1,4164*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,74*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,11*
Zubehör
Harting
9320006207
ab € 19,50*
Zubehör
Harting
09150006205
ab € 49,06*
Zubehör
Harting
09150006202
ab € 44,31*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,33*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.