Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 220-250V 4Pol GHG 512 7409 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 220-250V 4Pol GHG 512 7409 R0001
Stecker 220-250V 4Pol GHG 512 7409 R0001
Artikel-Nr.:
     3517I-36505513
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5127409R0001
EAN/GTIN:
     4250217427190
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Stecker 220-250V 4Pol GHG 512 7409 R0001

Ex-Stecker 32A-4P- 9H/250V
Leitungseinführung: Ø 17 - 28 mm
Gehäusematerial: Polyamid
Spannung: 690 V AC
Frequenz: bis zu 400 Hz
Nennstrom: 32 A
Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de (ia) IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose
Stecker und Kupplungen: PTB 99 ATEX 1041
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H): 249 x Ø 95 mm
Gewicht: 0,7 kg
Schutzklasse: I
Schutzart nach EN 60529: IP66
Weitere Informationen:
Netzspannung:
250 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 176,84*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,71*
€ 177,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,49*
€ 182,39*
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 183,71*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,33*
€ 188,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.