Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3852C516MD150KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3852C516MD150KS525
Artikel-Nr.:
     3517I-36298630
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     36821465000
EAN/GTIN:
     4013046360867
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3852C516MD150KS525

Kabeltrommel, 2xC516 und 1 Schutzkontakt-Steckvorrichtung mit breitem Kern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,80*
€ 493,77*
Frei Haus
ab € 420,36*
€ 498,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.