Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissklebepistolen-Set 181400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heissklebepistolen-Set 181400
Heissklebepistolen-Set 181400
Artikel-Nr.:
     3517I-36265032
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181400
EAN/GTIN:
     4021103814000
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole cimco
heißklebepistole

Heissklebepistolen-Set 181400

Heissklebepistolen-Set, mit elektronische Temperaturregelung, mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks, Aufschmelztemperatur bei ca. 120°C, Aufheizzeit ca. 7 Min., Leistung 25 W, für Klebesticks mit einem Ø von 11 mm. Lieferung im praktischen Kunstsoffkoffer inkl. 6 Klebesticks.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
40 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Max. Klebeleistung:
50 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Sticklänge:
150 mm
Aufheizzeit:
7 min
Länge:
210 mm
Breite:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,36*
€ 26,19*
€ 5,95*
ab € 19,61*
€ 26,63*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 21,08*
€ 28,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,38*
€ 28,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,89*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
181401
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.