Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfräse BDN463/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantfräse BDN463/4
Diamantfräse BDN463/4
Artikel-Nr.:
     3517I-36264907
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     75176
EAN/GTIN:
     4046382751761
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Diamantfräse BDN463/4

Die neueste Generation von Diamantfräsen. Diese Technologie erlaubt drei Arbeitsgänge auf einem Streich. Mit dieser Maschine müssen Sie den Steg nicht mehr stemmen. Stegfrei bis 18mm breite. Lieferumfang inklusive 4 Stück Diamantscheiben Premium Silber
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2150 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
7..35 mm
Schnitttiefe:
7..45 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
540 mm
Breite:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transport box, Wandschlitzfräse, Schlitzfräse, Schlitzfräsmaschine, Mauernutfräse (elektrisch), Fräse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 970,14*
€ 1.037,10*
€ 5,95*
ab € 972,34*
€ 1.037,57*
Frei Haus
ab € 977,18*
€ 1.045,89*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 1.048,69*
€ 1.103,75*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.066,61*
€ 1.122,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,10*
€ 1.234,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,47*
€ 1.202,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,80*
€ 1.180,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,08*
€ 1.165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,14*
€ 1.154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baier
51151
ab € 56,62*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 412,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.