Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T20 x100 117920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T20 x100 117920
2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T20 x100 117920
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36256754
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117920
EAN/GTIN:
     4021103179208
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T20 x100 117920

Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-TX-Schraubendrehr
Maße: T20x100 mm
Länge: 195 mm
Weitere Informationen:
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
6,8 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,48*
€ 10,57*
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 10,67*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 8,21*
€ 11,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,70*
2 Tage
17
€ 5,80*
ab € 8,47*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,89*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,85*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 8,27*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,06*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 7,23*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.