| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36156855 Herst.-Nr.: 0150.0124 EAN/GTIN: 4012799501244 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter Metall DN 125 SGR 12 Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 12, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,09 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 120 mm, Breite mit Verpackung: 120 mm, Höhe mit Verpackung: 120 mm, Tiefe mit Verpackung: 120 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | ja | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,72* | € 29,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,74* | € 29,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,00* | € 32,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,93* | € 32,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,58* | € 33,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|