Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø125mm Radial 230V 70°C 325cbmh 49W Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Mini-Radial-Dachventilator EHD 12
MC Mini-Radial-Dachventilator EHD 12
Artikel-Nr.:
     262-F057J16
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0301
EAN/GTIN:
     4012799873013
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø125mm Radial 230V 70°C 325cbmh 49W Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD12
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
70 - 70 °C
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Nennleistung:
49 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
325 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,69*
€ 299,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,39*
€ 312,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,38*
€ 313,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,68*
€ 317,56*
Frei Haus
ab € 265,75*
€ 318,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 73,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 96,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0124
ab € 21,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 476,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.