Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 2,0A GTN 1965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 2,0A GTN 1965
Transformator 2,0A GTN 1965
Artikel-Nr.:
     3517I-36155684
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14102
EAN/GTIN:
     4011459141028
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Transformator 2,0A GTN 1965

Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz. Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind
Weitere Informationen:
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 27,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,95*
€ 28,14*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,07*
€ 29,85*
4 Tage
23
€ 6,40*
ab € 22,30*
€ 30,00*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 22,44*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14101
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.