Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip Winkelmontage 90Gr CS CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip Winkelmontage 90Gr CS CW
Montageclip Winkelmontage 90Gr CS CW
Artikel-Nr.:
     3517I-36082035
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20204010343
EAN/GTIN:
     4051268011310
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
hera langfeldleuchte

Montageclip Winkelmontage 90Gr CS CW

Montageclip in Kunststoff-Ausführung, Schrauben beiliegend, zum einfachen Aufrasten der Leuchte bei Winkelmontage 90°
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
39 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchten montageclip, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 1,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,02*
€ 3,90*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.